› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura SOR T7-T7M-X1 380-400V AC per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062071R1
Cod. Produttore 1SDA062071R1
Cod. EAN 8015644646110

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 380...440V AC
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Modello: T7-T7M-X1
  • Compatibilità: Tmax T7M
  • Descrizione breve: SOR T7-T7M-X1 380...400V AC
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo esenti RoHS

Descrizione del prodotto

SOR T7-T7M-X1 è uno sganciatore di apertura progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro. Questo dispositivo funziona con tensione di tipo AC ed è caratterizzato da una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 W, garantendo così un consumo energetico contenuto durante il funzionamento continuo. È dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di sovraccarico termico l’attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento, riprende il normale funzionamento. Il circuito di protezione si azzera automaticamente quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Per garantire prestazioni ottimali, il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo sganciatore è un accessorio essenziale per i sistemi di protezione Tmax T, assicurando un intervento rapido e sicuro nelle condizioni operative previste. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 380...440V AC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 400 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt apertura SOR T7-T7M-X1 380-400V AC per impianti industriali