› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura SOR T7-T7M-X1 220-240V AC/DC per protezione Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063548R1
Cod. Produttore 1SDA063548R1
Cod. EAN 8015644661922

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR T7-T7M-X1 220...240V AC/DC
  • Tensione di funzionamento: 220-240 V AC/DC
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Applicazione: Accessori per Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Protezione: Rilascio apertura ausiliario
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR T7-T7M-X1 è un dispositivo elettrico progettato per l'azionamento di interruttori della serie Tmax T. Funziona sia con tensione AC che DC, garantendo una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento continua di 3,5 W. È dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti: in caso di sovraccarico, l'attuatore si spegne temporaneamente per poi riprendere il funzionamento dopo un adeguato periodo di raffreddamento. Il circuito di protezione si resetta dopo almeno 5 minuti in modalità di mantenimento o spento. Per un corretto funzionamento, il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo sganciatore è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici di protezione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 220...240V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 240 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt apertura SOR T7-T7M-X1 220-240V AC/DC per protezione Tmax T