› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura SOR T4-T6 48-60V AC/DC per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054864R1
Cod. Produttore 1SDA054864R1
Cod. EAN 8015644559922

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR T4-T5-T6 48...60 VAC/DC
  • Funzione: Shunt opening release
  • Tensione operativa: 48-60 V AC/DC
  • Compatibilità: Accessori Tmax T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo di protezione: RoHS II conforme
  • Applicazione: Interruttori Tmax T4-T5-T6
  • Materiali: Componenti con piombo limitato

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4, T5 e T6 è un accessorio essenziale per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Progettato per essere montato direttamente sull’interruttore, consente di attivare lo sgancio in caso di sottotensione o comando di apertura, garantendo così una maggiore sicurezza e affidabilità del sistema. È compatibile con tensioni di alimentazione da 48 a 60 VAC/DC e supporta sia tensioni in corrente alternata che continua (AC/DC). Il dispositivo è fornito con cavi di collegamento integrati per un’installazione semplice e sicura, con l’obbligo di utilizzare cavi con tensione nominale almeno pari a quella dello sganciatore. È previsto il montaggio su 3 o 4 poli, con specifiche indicazioni per l’installazione in presenza di altri sganciatori. Inoltre, è dotato di connettori disponibili per facilitare il cablaggio in combinazione con altri accessori cablati RC, SOR, PS-SOR o UVR. La struttura è progettata per un fissaggio robusto, con viti da serrare secondo coppie di serraggio consigliate per assicurare il contatto ottimale tra supporto e coperchio. L’applicazione di targhette di tensione in corrispondenza dei cavi completa il sistema, agevolando l’identificazione e la manutenzione. Questo sganciatore rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la gestione delle funzioni di apertura e minima tensione negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 48...60V AC-DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt apertura SOR T4-T6 48-60V AC/DC per interruttori Tmax