› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura SOR-C XT1..XT4 48-60V AC/DC per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066323R1
Cod. Produttore 1SDA066323R1
Cod. EAN 8015644692186

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 220-240 VAC/DC
  • Funzione: Rilascio apertura shunt
  • Applicazione: Fisso, plug-in XT1..XT4
  • Tensione operativa: 48-60 V AC-DC
  • Peso: 0.246 kg
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, Carta
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR-C per la serie SACE Tmax XT è un accessorio progettato per interruttori automatici fissi o rimovibili XT1, XT2, XT3 e XT4. È disponibile sia in versione cablata che non cablata, ed è compatibile con tensioni di azionamento in AC/DC da 48 a 60 V. Questo dispositivo permette il comando di apertura dell'interruttore in modo affidabile e sicuro, garantendo una protezione efficace del circuito. È realizzato per un facile montaggio e integrazione con gli interruttori Tmax XT, offrendo versatilità e robustezza nelle applicazioni elettriche industriali. L'installazione prevede l'utilizzo di conduttori in rame flessibile con sezione da 0,5 a 1,5 mm², assicurando una connessione stabile e duratura. (Tutti i dati sono ricavati dalla descrizione tecnica presente nelle pagine 1 e 3-8 del manuale SACE Tmax XT e dalla descrizione articolo nel prodotto fornito.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 48...60V AC-DC FOR FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura SOR-C XT1..XT4 48-60V AC/DC per interruttori modulari