› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura SOR-C 48-60V AC/DC Tmax T4-T6 impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054871R1
Cod. Produttore 1SDA054871R1
Cod. EAN 8015644559991

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione di funzionamento: 48...60 V AC/DC
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Compatibilità: T4, T5, T6
  • Applicazione: Rilascio apertura
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti conformi RoHS
  • Utilizzo: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4-T5-T6 è un accessorio elettrico progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti. Questo dispositivo permette lo sgancio dell'interruttore in caso di minima tensione, operando sia in corrente alternata che continua (48-60 VAC/DC). È realizzato per essere cablato direttamente e si integra perfettamente con le serie Tmax T4, T5 e T6. Lo sganciatore è dotato di connettori specifici per facilitare l'installazione, con cavi di tensione che devono rispettare la tensione nominale del dispositivo. La struttura è compatta e robusta, con dimensioni di fissaggio di 10-12 mm, adatta per l'installazione in quadri elettrici industriali. L'accessorio è fornito con viti di fissaggio e targhette per l'indicazione della tensione, garantendo un montaggio sicuro e conforme alle normative. Questo sganciatore è un componente essenziale per la protezione da sottotensioni, assicurando l'interruzione tempestiva del circuito in situazioni di anomalie elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 48...60V AC-DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt apertura SOR-C 48-60V AC/DC Tmax T4-T6 impianti elettrici