› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura SOR-C 380-440V per interruttori Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066326R1
Cod. Produttore 1SDA066326R1
Cod. EAN 8015644002343

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 380-440 V AC
  • Funzione: Rilascio apertura shunt
  • Compatibilità: XT1..XT4
  • Tipo: Fisso plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione di alimentazione: 220-240 VAC / 220-250 VDC
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, carta, rame
  • Durata di vita stimata: 20 anni

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR/PS-SOR è un accessorio per interruttori della serie Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4, sia fissi che rimovibili). È disponibile nelle versioni cablata e non cablata, progettato per la tensione di azionamento in corrente alternata (AC) con range di 380-440 VAC. Questo dispositivo consente l'apertura controllata dell'interruttore tramite segnale elettrico, migliorando la sicurezza e la gestione degli impianti elettrici. L'accessorio è compatibile con i modelli Tmax XT1-XT4, con possibilità di installazione su interruttori a 3 o 4 poli, e si integra facilmente grazie a un sistema di montaggio rapido e sicuro. È indicato per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una gestione affidabile e precisa delle operazioni di sgancio, contribuendo a proteggere le apparecchiature e garantire l'interruzione tempestiva del circuito in caso di necessità. La struttura è progettata per un cablaggio con fili di rame flessibili da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 20-18), con una profondità di inserimento di 5 mm, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Il prodotto è parte degli accessori per Tmax XT e risponde agli standard di sicurezza e qualità ABB. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 380-440V AC FOR FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura SOR-C 380-440V per interruttori Tmax XT1-XT4