› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura per interruttori Tmax T4-T6 380-440V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054874R1
Cod. Produttore 1SDA054874R1
Cod. EAN 8015644560027

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR-C T4-T5-T6 380...440 VAC
  • Tensione nominale: 380...440 V AC
  • Tipo rilascio: Shunt opening release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T4, T5, T6
  • Utilizzo: Accessori per interruttori Tmax
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Rilascio apertura circuito

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4, T5 e T6 è un accessorio elettrico progettato per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti. Questo dispositivo permette di eseguire l'apertura dell'interruttore in caso di minima tensione, operando su tensioni da 380 a 440 VAC in corrente alternata (AC). Lo sganciatore è realizzato per essere montato direttamente sui modelli Tmax T4, T5 e T6, con un'installazione semplice e sicura tramite connettori dedicati e viti di fissaggio con coppia di serraggio specifica. È previsto l'uso di cavi con sezione compresa tra 0,5 e 1,5 mm², con diametro massimo di 2,7 mm, e deve essere utilizzato in abbinamento a sganciatori cablati RC, SOR, PS-SOR o UVR. Il prodotto è dotato di targhetta indicante la tensione di funzionamento, da applicare in corrispondenza dei cavi, e può essere installato anche nel quarto polo solo se sono presenti altri sganciatori nel terzo polo. Questo sganciatore assicura un’affidabilità elevata nel controllo della minima tensione, contribuendo a proteggere gli impianti elettrici da condizioni di funzionamento anomale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 380...440V AC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 440 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt apertura per interruttori Tmax T4-T6 380-440V AC industriale