› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura modulare 110-120V AC/DC per interruttori Tmax XT7 Emax 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073672R1
Cod. Produttore 1SDA073672R1
Cod. EAN 8015644776053

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 110-120 VAC
  • Tipo: SHUNT OPENING RELEASE
  • Compatibilità: Tmax XT7, XT7M
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Materiali principali: Acciaio, Poliesteri, Rame
  • Durata di vita: 20 anni
  • Funzione: Apertura circuito
  • Conformità RoHS II: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

La bobina YO E1.2..E6.2-XT7/XT7M 110-120 VAC/DC è un accessorio elettrico progettato per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito di interruttori automatici a bassa tensione della serie TMAX XT e degli interruttori a aria Emax 2, con correnti da E1.2 a E6.2. Questo componente è integrato all'interno degli interruttori e posizionato in apposite sedi dedicate, garantendo un funzionamento affidabile e preciso. Realizzata con materiali di alta qualità, la bobina presenta una composizione bilanciata che include acciaio, rame e leghe di rame, oltre a materiali plastici come polietilentereftalato e poliamide, che assicurano robustezza e durata nel tempo. La bobina supporta una tensione nominale compresa tra 12 V DC e 525 V AC, offrendo flessibilità per diverse applicazioni elettriche. Progettata per un ciclo di vita di 20 anni, la bobina è caratterizzata da un funzionamento passivo e non continuo, con un'efficienza energetica ottimizzata e una compatibilità elevata con i sistemi di protezione elettrica. Il prodotto è conforme alle normative RoHS II e REACH, garantendo la riduzione dell'uso di sostanze pericolose e un impatto ambientale contenuto. L'installazione della bobina è semplice e non richiede consumi energetici aggiuntivi, mentre il suo design favorisce un alto potenziale di riciclabilità, pari al 67,1%, contribuendo alla sostenibilità e alla gestione responsabile delle risorse. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione elettrica affidabile e un controllo remoto efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 110-120V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Shunt apertura modulare 110-120V AC/DC per interruttori Tmax XT7 Emax 2