› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura elettrico 24-30V AC/DC per Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066322R1
Cod. Produttore 1SDA066322R1
Cod. EAN 8015644002305

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 24-30 VAC/DC
  • Tipo: Rilascio apertura shunt
  • Applicazione: Fissaggio plug-in XT1..XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, Carta
  • Durata di vita: 20 anni
  • Conformità: RoHS II e REACH
  • Requisiti di montaggio: Interno interruttore

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR/PS-SOR è un accessorio per interruttori della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4) sia fissi che rimovibili. È disponibile nelle versioni cablata e non cablata, ed è compatibile con tensioni di azionamento in AC/DC da 24 a 30 V. Questo dispositivo consente l'apertura automatica dell'interruttore in caso di comando esterno, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. È progettato per un'installazione semplice e un collegamento con fili di rame flessibile da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 20-18), con una profondità di sguainatura del conduttore di 5 mm. L'azionamento è possibile sia su interruttori monofase che trifase, con opzioni per configurazioni a 3 o 4 poli. Questo sganciatore rappresenta una soluzione versatile per il controllo e la protezione degli impianti elettrici, assicurando la massima compatibilità con i dispositivi Tmax XT e un'installazione rapida grazie al sistema di aggancio e fissaggio integrato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 24...30V AC-DC FOR FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura elettrico 24-30V AC/DC per Tmax XT1-XT4