› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura elettrico 12V DC per interruttori Tmax XT1-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066321R1
Cod. Produttore 1SDA066321R1
Cod. EAN 8015644692179

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 12 VDC
  • Funzione: Rilascio apertura shunt
  • Compatibilità: Tmax XT1..XT4
  • Configurazione: Fissa plug-in
  • Peso: 0,246 kg
  • Materiali principali: Polietilentereftalato, carta
  • Potenza dissipata: Calcolata in uso
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

SOR-C XT1..XT4 F/P 12 VDC è uno sganciatore di apertura cablato e non cablato progettato per gli interruttori della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4) sia fissi che rimovibili. Questo dispositivo è compatibile con tensione di azionamento in corrente continua (DC) a 12 V e consente il controllo affidabile dell'apertura dell'interruttore, garantendo un funzionamento sicuro e preciso. L'accessorio è realizzato per un facile montaggio e integrazione con gli interruttori Tmax XT, offrendo una soluzione versatile per la gestione e la protezione di impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 12V DC FOR FIXED-PLUG-IN XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura elettrico 12V DC per interruttori Tmax XT1-XT4