› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura comando 48-60V AC/DC per interruttori Tmax XT1..XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066315R1
Cod. Produttore 1SDA066315R1
Cod. EAN 8015644002237

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 48-60 V AC/DC
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Compatibilità: Tmax XT1..XT4
  • Materiale: Polietilene tereftalato, acciaio, rame
  • Peso: 0,246 kg
  • Durata di vita: 20 anni
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA066315R1 è uno sganciatore di apertura cablato e non cablato per interruttori della serie SACE Tmax XT, specificamente compatibile con i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4, sia in versione fissa che rimovibile. È progettato per l'azionamento a tensione mista AC/DC da 48 a 60 V. Questo accessorio consente un controllo affidabile e preciso dell'apertura del circuito, migliorando la sicurezza e la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura modulare facilita l'installazione e l'integrazione con gli interruttori Tmax XT, garantendo un funzionamento efficiente in applicazioni industriali e civili. La compatibilità con diverse configurazioni di interruttori e la facilità di montaggio lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 48-60V AC-DC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura comando 48-60V AC/DC per interruttori Tmax XT1..XT4