› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura comando 24-30V AC/DC per interruttori Tmax T4-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054863R1
Cod. Produttore 1SDA054863R1
Cod. EAN 8015644559915

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR T4-T5-T6 24...30 VAC/DC
  • Tensione operativa: 24-30 V AC/DC
  • Tipo: Shunt opening release
  • Compatibilità: Accessori Tmax T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Protezione apertura interruttore
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Uso: Per Tmax T4, T5, T6

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4, T5 e T6 è un accessorio progettato per garantire un controllo affidabile dell'apertura dell'interruttore in condizioni di minima tensione o comando di apertura. È compatibile con le versioni T4, T5 e T6 degli interruttori Tmax e si monta facilmente grazie a connettori dedicati e viti di fissaggio con coppie di serraggio specifiche. Supporta tensioni di comando da 24 a 30 VAC/DC e può essere utilizzato sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Il dispositivo è dotato di cavi di collegamento che devono essere scelti con una sezione adeguata, maggiore o uguale alla tensione nominale dello sganciatore, con dimensioni comprese tra 0,5 mm² e 1,5 mm², e un diametro massimo di 2,7 mm se montato contemporaneamente ad altri accessori cablati. È previsto il montaggio anche sul quarto polo solo in presenza di altri sganciatori nel terzo polo. Per garantire la corretta funzionalità è necessario applicare la targhetta indicante la tensione in corrispondenza dei cavi. Il prodotto è progettato per un'installazione sicura e affidabile, con attenzione ai dettagli come il corretto serraggio delle viti e il posizionamento dei cavi nel connettore disponibile. Questo sganciatore è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'interruttore in caso di variazioni di tensione, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici e alla sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 24...30V AC-DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt apertura comando 24-30V AC/DC per interruttori Tmax T4-T6