› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura cablato 24-30V AC/DC per Tmax T4-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054870R1
Cod. Produttore 1SDA054870R1
Cod. EAN 8015644559984

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR-C T4-T5-T6 24...30 VAC/DC
  • Funzione: Shunt opening release
  • Tensione di lavoro: 24...30 V AC/DC
  • Compatibilità: Serie Tmax T4-T5-T6
  • Tipo di collegamento: Wired
  • Applicazione: Accessori per Tmax T
  • Protezione: Rilascio apertura
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare per interruttori Tmax T4-T5-T6 è un accessorio fondamentale per garantire la protezione e il controllo affidabile degli impianti elettrici. Progettato per tensioni di alimentazione da 24 a 30 VAC/DC, permette l'apertura automatica dell'interruttore in caso di minima tensione o comando esterno, assicurando così la sicurezza del sistema. Il dispositivo è compatibile con i modelli Tmax T4, T5 e T6, e si installa facilmente grazie al montaggio diretto sul quadro, con connettori predisposti per il cablaggio. È indicato l'uso di cavi con sezione da 0,5 a 1,5 mm², con diametro massimo di 2,7 mm in caso di montaggio simultaneo con altri sganciatori cablati. Lo sganciatore è fornito con viti di fissaggio e targhette per indicare la tensione di lavoro, garantendo un'installazione ordinata e conforme alle normative. Questo componente assicura un funzionamento preciso e affidabile, migliorando la protezione contro le condizioni di sottotensione e contribuendo alla sicurezza elettrica degli impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 24...30V AC-DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt apertura cablato 24-30V AC/DC per Tmax T4-T6