› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura 48V per sistemi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038288R1
Cod. Produttore 1SDA038288R1
Cod. EAN 8015644382889

Informazioni principali

  • Alimentazione: 48V DC/AC
  • Funzione: SG. Apertura
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, EMC, RoHS
  • Compatibilità: Interruttori E1
  • Applicazione: Protezione e controllo

Descrizione del prodotto

SG.APERTURA 48V E1 è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire un'apertura sicura e affidabile a bassa tensione di 48V. Questo dispositivo si integra perfettamente con gli interruttori Emax, caratterizzati da un design compatto e robusto che assicura elevate prestazioni e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e commerciali. L'accessorio è realizzato con materiali di alta qualità che ne assicurano la durabilità e la resistenza a sollecitazioni termiche e dinamiche, in linea con gli standard internazionali di sicurezza e affidabilità. È dotato di un meccanismo di azionamento a molla caricata, che permette operazioni di apertura e chiusura rapide e precise, anche in condizioni di funzionamento remoto tramite sistemi di controllo. SG.APERTURA 48V E1 facilita inoltre l'integrazione con i sistemi di protezione elettronici di ultima generazione della serie Emax, offrendo una soluzione completa per la gestione, il controllo e la protezione degli impianti elettrici a bassa tensione. Grazie alla sua compatibilità con diverse configurazioni di terminali e versioni (fisse o estraibili), rappresenta una scelta versatile per installazioni in quadri elettrici di varie dimensioni e complessità. In sintesi, questo accessorio abbina innovazione, sicurezza e flessibilità, contribuendo a ottimizzare la protezione e il controllo degli impianti elettrici, riducendo ingombri e semplificando le operazioni di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 48V DC/AC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Shunt apertura 48V per sistemi elettrici industriali