› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura 48V AC/DC per interruttori Emax 2 Tmax XT7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073670R1
Cod. Produttore 1SDA073670R1
Cod. EAN 8015644776039

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 48 VAC/DC
  • Funzione: Shunt Opening Release
  • Applicazione: Interruttori Tmax XT7 e XT7M
  • Compatibilità: E1.2..E6.2 ACB
  • Tipo di prodotto: Accessorio bobina
  • Configurazione: Versione singola
  • Campo tensione: 12Vdc - 550Vac

Descrizione del prodotto

YO E1.2..E6.2-XT7/XT7M 48 VAC/DC è una bobina di inserzione progettata per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito di interruttori automatici a bassa tensione delle serie TMAX XT e Emax 2, con una tensione nominale compresa tra 12 Vdc e 525 Vac. Questo accessorio è utilizzato all'interno degli interruttori stessi, posizionato in apposite sedi dedicate, garantendo un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. La bobina appartiene a una gamma di prodotti caratterizzati da diverse configurazioni di montaggio e tensione, offrendo flessibilità e adattabilità alle esigenze specifiche degli impianti elettrici. È realizzata con materiali selezionati, tra cui acciaio, leghe di rame, plastica tecnica come il polietilentereftalato e policarbonato, e presenta un imballaggio studiato per la protezione e la sostenibilità ambientale. Il prodotto è conforme alle normative RoHS II e REACH, con alcune esenzioni specifiche per componenti contenenti piombo, e viene fabbricato nello stabilimento ABB di Frosinone, centro di eccellenza per la produzione di interruttori automatici a bassa tensione. L'analisi del ciclo di vita (LCA) dimostra un impegno verso la sostenibilità, con una potenziale riciclabilità del 67,1% e un impatto ambientale ottimizzato lungo tutte le fasi, dalla produzione allo smaltimento finale. Questa bobina è quindi un componente essenziale per garantire la sicurezza, l'efficienza e la gestione intelligente degli impianti elettrici, integrando tecnologia avanzata e rispetto per l'ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 48V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Shunt apertura 48V AC/DC per interruttori Emax 2 Tmax XT7