› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura 48-60V AC/DC per interruttori XT2-XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066330R1
Cod. Produttore 1SDA066330R1
Cod. EAN 8015644692216

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 48-60 VAC/DC
  • Tipo: Shunt Opening Release Wired
  • Compatibilità: Withdrawable XT2-XT4
  • Materiale principale: Polietilentereftalato 32.5%
  • Peso totale: 0,246 kg
  • Durata di vita: 20 anni
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

SOR-C XT2-XT4 W 48-60 VAC/DC è un dispositivo di sgancio a bobina con comando cablato, progettato per l'utilizzo su interruttori della serie Tmax XT2 e XT4. Questo accessorio permette il rilascio elettrico dell'interruttore tramite una bobina di disinserzione alimentata a tensione alternata o continua compresa tra 48 e 60 Volt. È dotato di collegamenti cablati che facilitano l'integrazione nel sistema elettrico, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. Il prodotto è indicato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e rapido dell'interruttore, migliorando la sicurezza e la gestione delle protezioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE WIRED 48-60V AC-DC FOR WITHDRAWABLE XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Shunt apertura 48-60V AC/DC per interruttori XT2-XT4