› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura 380/400V 50-60Hz per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038294R1
Cod. Produttore 1SDA038294R1
Cod. EAN 8015644382940

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 380/400V AC
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Tipo: SG. Apertura
  • Serie: Accessories for Emax
  • Funzione: Shunt Opening Release
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004
  • RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo rappresentato è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, specificamente un meccanismo di apertura per tensioni di 380/400V a frequenza 50-60Hz (codice articolo 1SDA038294R1). Si tratta di un componente progettato per l'azionamento e la gestione dell'apertura dell'interruttore, caratterizzato da una struttura compatta in acciaio con isolamento doppio delle parti attive e totale segregazione tra le fasi, che garantisce sicurezza e affidabilità. L'accessorio è parte integrante di un sistema modulare di interruttori automatici a bassa tensione ad aria (low voltage air circuit-breakers) della gamma Emax, noto per elevate prestazioni, versatilità e innovazione tecnologica. Il meccanismo di apertura è di tipo a energia accumulata, con molle precaricate manualmente o tramite motoriduttore, e può essere azionato sia manualmente che da remoto, anche con integrazione di sistemi di supervisione e controllo. È dotato di dispositivi anti-pumping meccanici ed elettrici, che assicurano un funzionamento sicuro e affidabile. L'accessorio è compatibile con i circuiti di protezione elettronici di nuova generazione PR121, PR122 e PR123, che offrono funzioni di protezione avanzate, comunicazione via Modbus o Fieldbus e connessione wireless, permettendo un controllo preciso e personalizzato dell'impianto elettrico. In sintesi, questo accessorio di apertura per interruttori Emax rappresenta una soluzione tecnologica robusta, sicura e flessibile, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevati standard di affidabilità nella gestione e protezione dei circuiti elettrici a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 380/400V AC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Shunt apertura 380/400V 50-60Hz per impianti elettrici industriali