›

Shunt apertura 240/250V per dispositivi Emax impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038293R1
Cod. Produttore 1SDA038293R1
Cod. EAN 8015644382933

Informazioni principali

  • Voltaggio di alimentazione: 240/250V DC/AC
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità EMC: Direttiva EMC
  • Protezione ambientale: RoHS II conforme
  • Standard applicati: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Certificazioni: UL 250V DC/AC

Descrizione del prodotto

SG.APERTURA 240/250V E1 è un componente accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire un'apertura affidabile a tensioni di 240/250V. Questo dispositivo si caratterizza per la sua struttura compatta e robusta, realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza alle sollecitazioni termiche e dinamiche. L'accessorio è compatibile con le versioni E1 degli interruttori Emax, noti per le loro prestazioni elevate e la facilità di integrazione in impianti elettrici di bassa tensione. La sua funzionalità è essenziale per la gestione sicura e precisa del circuito, contribuendo alla protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla progettazione modulare e all'interfaccia intuitiva, SG.APERTURA 240/250V E1 si inserisce perfettamente nelle soluzioni ABB, offrendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 240/250V DC/AC (IEC) 250V DC/AC (UL) E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Shunt apertura 240/250V per dispositivi Emax impianti industriali