› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SHUNT apertura 220/240V per interruttori modulari E1/6-T8

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038292R1
Cod. Produttore 1SDA038292R1
Cod. EAN 8015644382926

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 220/240V DC/AC
  • Funzione: Shunt Apertura
  • Compatibilità: E1/6-T8
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo di circuito: Interruttore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione: RoHS conforme
  • Applicazione: Rilascio apertura shunt

Descrizione del prodotto

SG.APERTURA 220/240V E1/6-T8 è un accessorio per interruttori automatici della serie SACE Emax di ABB, progettato per garantire un'apertura affidabile e sicura del circuito a tensioni di 220-240 V. Questo dispositivo si distingue per la sua struttura compatta e robusta, che assicura elevate prestazioni e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche di bassa tensione dove è richiesta una protezione precisa e tempestiva. L'accessorio è compatibile con diversi modelli Emax, facilitando l'integrazione nei sistemi esistenti e contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 220/240V DC/AC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

SHUNT apertura 220/240V per interruttori modulari E1/6-T8