› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Shunt apertura 120-127V AC/DC per Tmax T7-T7M-X1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063547R1
Cod. Produttore 1SDA063547R1
Cod. EAN 8015644661915

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR T7-T7M-X1 120...127VA.C./D.C.
  • Funzione: Shunt Opening Release
  • Tensione di lavoro: 120-127 V AC/DC
  • Compatibilità: Accessori per Tmax T
  • Tipo circuito: Interruzione apertura
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Rilascio apertura shunt
  • Normative: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR T7-T7M-X1 è un accessorio progettato per l'azionamento di interruttori della serie Tmax T. Questo dispositivo è caratterizzato da una potenza allo spunto di 300 VA e una potenza di mantenimento di 3,5 W, operando con tensione AC/DC. È dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da avvii troppo frequenti: in caso di surriscaldamento l'attuatore si spegne temporaneamente e, dopo un adeguato periodo di raffreddamento, riprende il funzionamento normale. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per sopportare una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Questo sganciatore è realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'azionamento elettrico, rappresentando una soluzione efficace per il controllo e la gestione degli interruttori automatici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 120...127V AC-DC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

120 ... 127 V

Serie

Accessories for Tmax T

Shunt apertura 120-127V AC/DC per Tmax T7-T7M-X1