› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SHUNT apertura 110-127V AC/DC per interruttori Tmax T4-T6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054865R1
Cod. Produttore 1SDA054865R1
Cod. EAN 8015644559939

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-127 V AC/DC
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Compatibilità: T4-T5-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: Rilascio apertura
  • Materiale: Componenti conformi RoHS
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Utilizzo: 110-125 V DC / 110-127 V AC

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura/minima tensione da cablare T4-T5-T6 è un accessorio elettrico progettato per l’azionamento di interruttori automatici della serie Tmax T. Questo dispositivo consente la disinserzione dell’interruttore in caso di mancanza o riduzione della tensione al di sotto di un valore minimo predefinito, garantendo così una protezione affidabile del circuito. È realizzato per funzionare con tensioni di alimentazione in AC/DC e si monta facilmente sui modelli T4, T5 e T6, con possibilità di installazione fino al quarto polo in presenza di altri sganciatori. Lo sganciatore è dotato di connessioni cablate e richiede l’utilizzo di cavi con sezione adeguata alla tensione nominale, con un diametro massimo di 2,7 mm. L’installazione prevede l’utilizzo di una slitta di montaggio specifica per ogni versione, assicurando un fissaggio stabile e sicuro. La targhetta di tensione deve essere applicata in corrispondenza dei cavi per una corretta identificazione. Questo dispositivo è ideale per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici industriali, permettendo un controllo preciso e affidabile delle condizioni di tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 110...127V AC-110...125V DC T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 127 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax T

SHUNT apertura 110-127V AC/DC per interruttori Tmax T4-T6