›

Shrinking tubolare isolante verde/giallo 3/8" 1,22m per impianti elettrici isolamento sicuro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGYS375-E-A
Cod. Produttore GYS375-E-A
Cod. EAN 5414363103912

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Verde/Giallo
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Diametro: 3/8 pollice
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Spessore: Sottile
  • Certificazioni: RoHS conforme
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Shrink-kon GYS 3 1 D9,5 è una barra isolante lunga 1,22 metri progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e sicurezza nell'isolamento dei componenti elettrici. La sua struttura garantisce facilità di installazione e durata nel tempo, rendendola ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono protezione affidabile e performance costanti. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 3/8 Inch, 1.22m Lengths X 25, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrinking tubolare isolante verde/giallo 3/8" 1,22m per impianti elettrici isolamento sicuro