›

Shrink-kon tubo termorestringente verde/giallo 12,7mm 1,22m 3:1 isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGYS500-E-A
Cod. Produttore GYS500-E-A
Cod. EAN 5414363103943

Informazioni principali

  • Diametro: 12,7 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Verde/Giallo
  • Parete: Sottile
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON GYS 3 1 D12,7 BARRA1,22M è un materiale elettrico specifico caratterizzato da una barra di 1,22 metri di lunghezza con diametro di 12,7 mm. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono componenti resistenti e di alta qualità, garantendo affidabilità e performance nel settore elettrico. La sua struttura è progettata per assicurare una connessione sicura e duratura, rendendolo adatto a installazioni professionali e tecniche. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/2 Inch, 1.22m Lengths X 25, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink-kon tubo termorestringente verde/giallo 12,7mm 1,22m 3:1 isolamento elettrico professionale