›

Shrink-Kon Tubo Termorestringente Silicone Nero 50,8mm 1,22m Cavo Elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG2000-0-A
Cod. Produttore PLG2000-0-A
Cod. EAN 5414363107859

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 50,8 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Compatibile RoHS: Sì
  • Tipo: Heat Shrink Tubing

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG2000-0-A è un connettore elettrico di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata durabilità e prestazioni costanti. La sua struttura consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design compatto assicura un ingombro ridotto. Questo connettore è particolarmente adatto per utilizzi in ambito elettrico dove è fondamentale mantenere un collegamento stabile e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 50.8mm Expanded Diameter, Black, 1.22M X 5, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink-Kon Tubo Termorestringente Silicone Nero 50,8mm 1,22m Cavo Elettrico