›

Shrink Kon Tubo Termorestringente 3,3m Diametro 25,4mm Blu per Isolamento Elettrico Professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB1000-6
Cod. Produttore HSB1000-6
Cod. EAN 5414363104049

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 25,4 mm
  • Lunghezza: 3,3 metri
  • Colore: Blu
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Thin Wall Heat Shrink
  • Confezione: Dispenser Box
  • Conformità RoHS: Sì
  • Assenza sostanze nocive: DEHP, Pb, Hg, Cd

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON HSB 2 1 D25,4 BOX 3,3M B è un prodotto specializzato per applicazioni elettriche che garantisce protezione e isolamento affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e migliorare la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo un'efficace barriera contro agenti esterni. Ideale per utilizzi professionali, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1 Inch Expanded Inside Diameter - 3.3 Meters Blue

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink Kon Tubo Termorestringente 3,3m Diametro 25,4mm Blu per Isolamento Elettrico Professionale