›

SHRINK-KON Tubo Termorestringente 2,4mm Nero 1,22m Isolante Elettrico Protezione Collegamenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG93-0-A
Cod. Produttore PLG93-0-A
Cod. EAN 5414363109181

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 2,4 mm
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Resistente al calore: Sì
  • Conformità RoHS: Garantita

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG 2 1 D2,4 BARRA 1,22M è un prodotto elettrico caratterizzato da una barra isolante lunga 1,22 metri, progettata per garantire un'ottima protezione e isolamento nei collegamenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio e connessione. Ideale per utilizzi che richiedono una gestione efficiente dei collegamenti elettrici, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti grazie alla sua struttura robusta e alle dimensioni precise. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 2.4mm Expanded Diameter, Black, 1.22M X 25, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

SHRINK-KON Tubo Termorestringente 2,4mm Nero 1,22m Isolante Elettrico Protezione Collegamenti