Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTBW2000
Cod. Produttore
TBW2000
Cod. EAN
5414363109617

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie TBW, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche con efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al rapporto di restringimento 3:1
  • Confezionata in barre da 1,22 m per una gestione pratica
  • Grado di protezione IP67 per installazioni sicure in ambienti critici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro acqua e polvere
  • Materiale in poliolefina reticolata per maggiore durata
  • Contribuisce al risparmio energetico mantenendo l’integrità delle connessioni
Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie TBW, realizzata in poliolefina reticolata con adesico termoplastico interno, grado di protezione IP67, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 50.8mm,confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore nero

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

2 pollici

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.2 m

spessore della parete dopo la retrazione

4.1 mm

esecuzione

a parete spessa

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

diametro interno prima della retrazione

50.8 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON TBW 3 1 D50,8 BARRA 1,2M