›

Shrink-KON PLG tubo termorestringente 1,2mm 1,22m nero isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG46-0-A
Cod. Produttore PLG46-0-A
Cod. EAN 5414363108542

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 1,2 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Privo di: Cadmio e piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conformità: Direttiva RoHS UE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON PLG è un prodotto elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Dotato di una barra di 1,22 metri e un diametro di 1,2 mm, è ideale per applicazioni che richiedono isolamento termorestringente e protezione efficace dei collegamenti elettrici. La sua struttura robusta e le dimensioni precise assicurano facilità di installazione e durata nel tempo, rendendolo adatto a impianti elettrici professionali e di alta qualità. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 1.2mm Expanded Diameter, Black, 1.22M X 25, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink-KON PLG tubo termorestringente 1,2mm 1,22m nero isolamento elettrico professionale