›

SHRINK-KON PLG 38mm Tubo Termorestringente Blu 1,22m per Impianti Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG1500-6-A
Cod. Produttore PLG1500-6-A
Cod. EAN 5414363107545

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 38.0 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Blu
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Tipo parete: Tin Wall
  • Conforme RoHS: Sì
  • Resistente a sostanze pericolose: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG1500-6-A è un terminale di connessione elettrica di alta qualità, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono una barra di lunghezza 1,22 metri e un diametro di 38 mm. La tecnologia SHRINK-KON assicura una protezione ottimale contro agenti esterni e facilita l'installazione, migliorando la durabilità nel tempo. Questo componente è perfetto per impianti elettrici che necessitano di prestazioni elevate e sicurezza nei collegamenti. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 38.0mm Expanded Diameter, Blue, 1.22M X 5

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

SHRINK-KON PLG 38mm Tubo Termorestringente Blu 1,22m per Impianti Elettrici