›

Shrink-KON PLG 2 1 D4,7 Tubo Termorestringente Nero 4,7mm 1,22m Isolamento Elettrico Sicuro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG187-0-A
Cod. Produttore PLG187-0-A
Cod. EAN 5414363107644

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 4,7 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: nero
  • Materiale: silicone
  • Senza cadmio e piombo: sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: tubo termorestringente
  • Conformità RoHS: garantita

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Shrink-KON PLG 2 1 D4,7 è un prodotto elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. La barra da 1,22 metri offre robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e resistenza. Questo componente è specificamente realizzato per facilitare l'installazione e assicurare un isolamento efficace, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze tecniche, garantendo prestazioni ottimali in diversi contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 4.7mm Expanded Diameter, Black, 1.22M X 25, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink-KON PLG 2 1 D4,7 Tubo Termorestringente Nero 4,7mm 1,22m Isolamento Elettrico Sicuro