Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBMLP46-0-A
Cod. Produttore
MLP46-0-A
Cod. EAN
5414363105305

Informazioni di prodotto

Il tubo termorestringente TBMLP46-0-A garantisce protezione e affidabilità in ogni applicazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Materiale resistente e durevole
  • Design versatile adatto a molteplici esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento efficace per una maggiore sicurezza
  • Protezione duratura contro agenti esterni
  • Risparmio energetico grazie alla qualità del materiale
Il TBMLP46-0-A è un innovativo tubo termorestringente della famiglia SHRINK-KON, progettato per offrire una protezione superiore. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è lungo 1,22 metri e ha un diametro di 1,2 mm. La sua struttura resistente garantisce una chiusura sicura e duratura, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con il suo design versatile, il TBMLP46-0-A è perfetto per ogni esigenza di cablaggio e isolamento, assicurando performance affidabili e durature.

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

nero

diametro nominale in pollici

3/64 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.22 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.4 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

0.6 mm

diametro interno prima della retrazione

1.2 mm

Produttore

ABB

SHRINK-KON MLP 2 1 D1,2 BARRA 1,22M