›

Shrink-Kon HSB 2:1 Tubo Termorestringente 4,8mm Nero 9,5m per Isolamento Elettrico Protezione Connessioni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB187
Cod. Produttore HSB187
Cod. EAN 5414363104148

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 4,8 mm
  • Lunghezza: 9,5 m
  • Rapporto di restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Nero standard
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS EU 2015/863
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON HSB 2 1 D4,8 BOX 9,5M BK è un materiale elettrico specializzato per l’isolamento e la protezione di connessioni elettriche. Questo prodotto si presenta in una confezione da 9,5 metri, con un diametro di 4,8 mm, ideale per garantire sicurezza e durata nelle installazioni. Il colore nero assicura un aspetto professionale e discreto, mentre il materiale termorestringente offre resistenza a condizioni ambientali avverse, proteggendo efficacemente da umidità, polvere e abrasioni. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione ottimale delle giunzioni. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/16 Inch Expanded Inside Diameter - 9.5 Meters, Black, Shrink Ratio 2:1, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink-Kon HSB 2:1 Tubo Termorestringente 4,8mm Nero 9,5m per Isolamento Elettrico Protezione Connessioni