›

SHRINK-KON HSB 2 1 D9,5 isolamento termorestringente cavi 6,5m protezione elettrica professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB375-C
Cod. Produttore HSB375-C
Cod. EAN 5414363104315

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 9,5 mm
  • Lunghezza tubo: 6,5 m
  • Colore: Trasparente
  • Tipo: Thin Wall Heat Shrink
  • Confezione: Dispenser Box
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità RoHS: Sì
  • Assenza di ftalati e metalli pesanti: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON HSB 2 1 D9,5 BOX 6,5M TR è un materiale elettrico specificamente progettato per l'isolamento e la protezione dei cablaggi. Questo prodotto si caratterizza per la sua capacità di restringersi al calore, garantendo una perfetta aderenza e protezione contro agenti esterni, umidità e abrasioni. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo, è fornito in una confezione da 6,5 metri, facilitando l'utilizzo in diversi contesti elettrici professionali. La sua struttura e composizione lo rendono un componente essenziale per garantire l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/8 Inch Expanded Inside Diameter - 6.5 Meters Transparent

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

SHRINK-KON HSB 2 1 D9,5 isolamento termorestringente cavi 6,5m protezione elettrica professionale