›

Shrink-Kon HSB 2 1 D25,4 Tubo termorestringente 3,3m Rosso per isolamento elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBHSB1000-2
Cod. Produttore HSB1000-2
Cod. EAN 5414363104018

Informazioni principali

  • Diametro interno espanso: 1 Inch
  • Lunghezza: 3,3 Metri
  • Colore: Rosso
  • Tipologia: Thin Wall Heat Shrink
  • Confezione: Dispenser Box
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Conformità RoHS: Sì
  • Assenza sostanze nocive: DEHP, Pb, Hg, Cd

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON HSB 2 1 D25,4 BOX 3,3M R è un materiale elettrico progettato per offrire protezione e isolamento affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e performance nel settore elettrico. La sua lunghezza di 3,3 metri e il diametro di 25,4 mm lo rendono versatile per diverse esigenze di installazione, assicurando una copertura efficace e una facile applicazione. Descrizione del produttore: Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1 Inch Expanded Inside Diameter - 3.3 Meters Red

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Shrink-Kon HSB 2 1 D25,4 Tubo termorestringente 3,3m Rosso per isolamento elettrico