›

SHRINK-KON GYS 3:1 Tubo Termorestringente Verde/Giallo 1,22m per Isolamento Elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBGYS250-E-A
Cod. Produttore GYS250-E-A
Cod. EAN 5414363076889

Informazioni principali

  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Colore: Verde/Giallo
  • Lunghezza: 1,22 m
  • Diametro: 1/4 pollice
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Spessore: Sottile
  • Certificazioni: RoHS conforme
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SHRINK-KON GYS 3 1 D6,4 è una barra isolante di alta qualità lunga 1,22 metri, progettata per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura robusta assicura protezione ottimale e facilità di utilizzo in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione duratura per il fissaggio e l’isolamento. Questo prodotto è ideale per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/4 Inch, 1.22m Lengths X 25, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

SHRINK-KON GYS 3:1 Tubo Termorestringente Verde/Giallo 1,22m per Isolamento Elettrico