Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY910380
Cod. Produttore
910380
Cod. EAN
8016978102563

Informazioni di prodotto

Sensore via radio bidirezionale a tripla tecnologia, ideale per applicazioni residenziali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla configurazione a singola o doppia tenda a 90°
  • Alimentazione esterna tramite WIN per mantenere la microonda sempre attiva
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con funzione antimascheramento a IR attivi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione conforme alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3
  • Funzione antimascheramento per sicurezza avanzata
  • Risparmio energetico con gestione intelligente dell’alimentazione
Sensore via radio bidirezionale da esterno a tenda, configurabile a singola o doppia tenda a 90°, a tripla tecnologia, 2 IR+MW con funzione antimascheramento a IR attivi, che offre un elevatissimo grado di protezione, sia per applicazioni residenziali che commerciali, grazie anche alla conformita alla normativa EN 50131-2-4 Grado 3. Il rivelatore integra la WIN che permette di alimentare il rivelatore da una fonte di alimentazione esterna. Questa soluzione consente di mantenere la microonda sempre attiva ed esclude l inibizione per 3 minuti dopo ogni rilevazione, utile in applicazioni ad alto rischio. Permette inoltre di collegare e alimentare il riscaldatore.

tensione d’esercizio

12 V

area di rilevazione

20 °

profondità

98 mm

altezza

189 mm

larghezza

81 mm

sistema radio

monitoraggio della copertura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi/ultrasuoni (Dual)

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

Produttore

SHIELD C/WL RIV. A TENDA ESTERNO WL