› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Sguainacavi ergonomico compatto per installazioni elettriche professionali Germania

Cod. Rexel WD9918040000
Cod. Produttore 9918040000
Cod. EAN 4032248359158

Informazioni principali

  • Diametro cavo: variabile
  • Funzione: sguainacavi
  • Uso: isolamento esterno
  • Compatibilità: cavi grandi
  • Serie: WD9918040000
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Precisione: alta

Descrizione del prodotto

Lo stripper round è uno strumento essenziale per la lavorazione dei materiali elettrici, progettato per rimuovere con precisione l'isolamento dai cavi rotondi. La sua struttura ergonomica garantisce un utilizzo confortevole e sicuro, mentre la lama affilata permette un taglio netto senza danneggiare il conduttore interno. Ideale per elettricisti e professionisti del settore, questo attrezzo assicura efficienza e affidabilità nelle operazioni di preparazione dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sguainacavi per una precisa rimozione dell'isolamento esterno. Utilizzabile anche per cavi di diametro più grande.

Caratteristiche tecniche

diametro zona di asportazione isolamento

8 ... 13 mm

sezione zona di asportazione isolamento

50 ... 133 mm²

Sguainacavi ergonomico compatto per installazioni elettriche professionali Germania