Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEHB2
Cod. Produttore
HB2
Cod. EAN
8016692554440

Informazioni di prodotto

  • Diametro cavi: 4,5-28,5 mm
  • Tipo: Sguanicavi
  • Applicazione: Cavi circolari
  • Serie: CEHB2
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Industriale e professionale
  • Protezione: Alta precisione
  • Dimensioni: Compatto e maneggevole
Utensile spelafili progettato per cavi con diametro fino a 4 mm, dotato di lama intercambiabile e profondità di intaglio regolabile per una spelatura precisa e sicura. La sezione longitudinale permette un taglio accurato senza danneggiare i conduttori interni, garantendo efficienza e affidabilità nelle operazioni di preparazione dei cavi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore:

    Sguanicavi per cavi circolari con diametro da 4,5 a 28,5 mm.

sezione longitudinale

profondità di intaglio regolabile

lama intercambiabile

diametro zona di asportazione isolamento

4,5 ... 28,5 mm

Produttore

Utensile spelafili cavi 4,5-28,5 mm manuale isolamento alta tensione