Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248290
Cod. Produttore
248290
Cod. EAN
4015082482909

Informazioni di prodotto

Z-USA/400 BOB. DI MINIMA TENSIONE 400V

Documentazione tecnica

Sganciatore di minima tensione avvitabile, tensione nominale d'impiego 400V AC, funzione istantanea, frequenza 50-60Hz, soglia d'inserzione 80% di Un, soglia di sgancio inferiore al 50% di Un, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-2x2,5 mm² Descrizione del produttore: Sganciatore di minima tensione avvitabile, tensione nominale d'impiego 400V AC, funzione istantanea, frequenza 50-60Hz, soglia d'inserzione 80% di Un, soglia di sgancio inferiore al 50% di Un, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-2x2,5 mm²

tensione nominale

400 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Produttore

Sganciatore minima tensione 400V AC avvitabile montaggio guida DIN passo 17,5mm