› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sganciatore minima tensione 24Vdc per interruttori modulari

Cod. Rexel BTIM5M/024C
Cod. Produttore M5M/024C
Cod. EAN 8012199097657

Informazioni principali

  • Serie: MEGA M125
  • Tensione nominale: 24 VDC
  • Tipo: Sganciatore minima tensione
  • Modello: MW250-630
  • Applicazione: Protezione minima tensione
  • Corrente nominale: 250-630 A
  • Funzione: Intervento rapido
  • Uso: Impianti elettrici industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il componente BTIM5M/024C è un dispositivo elettrico progettato per l'azionamento a bassa tensione di 24 V DC. Si tratta di un accessorio adatto per disgiuntori, caratterizzato da un collegamento elettrico di tipo "Altro" e da un funzionamento con tensione continua (DC). Questo prodotto è indicato per applicazioni che richiedono un comando elettrico affidabile e sicuro in sistemi di protezione e controllo elettrico. La sua costruzione robusta e la compatibilità con i disgiuntori ne garantiscono un impiego versatile in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore di minima tensione MEGASWITCH MW250-630 Vn= 24Vdc

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

Sganciatore minima tensione 24Vdc per interruttori modulari