› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sganciatore minima tensione 24Vdc per interruttori M160-250

Cod. Rexel BTIM4M/024C
Cod. Produttore M4M/024C
Cod. EAN 8012199097435

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC
  • Funzione: Sganciatore minima
  • Compatibile con: M160-250
  • Serie: MEGATIKER
  • Tipo di protezione: Minima tensione
  • Applicazione: Interruttori
  • Installazione: Facile e rapida
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il componente BTIM4M/024C è un attuatore elettromagnetico progettato per l'azionamento a bassa tensione, con una tensione minima operativa di 24V DC. È adatto all'uso con disgiuntori e garantisce un collegamento elettrico affidabile. Questo attuatore è caratterizzato da un funzionamento ritardato e si integra facilmente in impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro dell'apertura e chiusura dei circuiti. La sua costruzione robusta e la compatibilità con tensioni in corrente continua lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente e sicura dell'energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore di minima tensione Vn= 24Vdc - per M160-250

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

20,4 ... 26,4 V

Sganciatore minima tensione 24Vdc per interruttori M160-250