› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Sganciatore minima tensione 24-48V AC/DC modulo DIN industriale

Cod. Rexel BTIF80SV1
Cod. Produttore F80SV1
Cod. EAN 8005543410240

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 24-48 Vac/dc
  • Modulo: 1 modulo
  • Tempo ritardo: 0-300 ms regolabile
  • Potenza assorbita: 0,1-0,2 W/VA
  • Protezione: IP 40 involucro, IP 20 morsetti
  • Temperatura funzionamento: -25°C a +70°C
  • Dimensioni: 71,5 x 17,7 x 44 mm

Descrizione del prodotto

Sganciatore di minima tensione a 1 modulo per montaggio su guida DIN, progettato per intervenire in caso di diminuzione della tensione di alimentazione. Il dispositivo è dotato di un cursore rotativo che permette di impostare un tempo di non attivazione variabile da 0 a 300 ms, così da evitare sganci involontari causati da brevi cali di tensione. È compatibile con tensioni nominali di 24-48 V in corrente alternata o continua (modello F80SV1) e 230 V in corrente alternata a 50/60 Hz (modello F80SV2). La manovra avviene tramite la maniglia ergonomica a due posizioni dell’interruttore associato, con fissaggio semplice senza utensili a sinistra degli interruttori magnetotermici o differenziali. Il dispositivo è dotato di indicatore meccanico di stato con segnalazione cromatica (rosso per contatti aperti, trasparente per contatti chiusi). Realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente al calore, garantisce elevata affidabilità e sicurezza secondo le normative CEI EN 23-105 e direttive EMC. La protezione IP è pari a IP40 per l’involucro e IP20 per i morsetti, con resistenza alle vibrazioni e agli shock meccanici. Consumo energetico contenuto e compatibilità elettromagnetica assicurano un funzionamento stabile e duraturo in ambienti industriali ed elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore di minima tensione per Vn= 24-48Vac/dc - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

funzione

Sganciatore di minima tensione

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

48 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Sganciatore minima tensione 24-48V AC/DC modulo DIN industriale