› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sganciatore minima tensione 220-240V per interruttori M160-250

Cod. Rexel BTIM4M/220
Cod. Produttore M4M/220
Cod. EAN 8012199097510

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 220-240 V
  • Tipo: Sganciatore minima tensione
  • Compatibilità: M160-250
  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGATIKER BTIM4M/220 è un attuatore elettrico progettato per il collegamento con disgiuntori, ideale per tensioni di alimentazione da 220 a 240 Volt in corrente alternata (AC) a frequenze di 50/60 Hz. Questo dispositivo è caratterizzato da un'esecuzione ritardata del collegamento elettrico, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche industriali e civili. La sua compatibilità con vari modelli di disgiuntori lo rende una soluzione versatile per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore di minima tensione Vn= 240Vac - per M160-250

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195,5 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195,5 ... 253 V

Sganciatore minima tensione 220-240V per interruttori M160-250