› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sganciatore lancio corrente 48V AC/DC per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIM7S048
Cod. Produttore M7S048
Cod. EAN 8012199973517

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48 V AC/DC
  • Tipo: Sganciatore lancio corrente
  • Compatibilità: M1 160, M2 250
  • Serie: MEGATIKER
  • Funzione: Protezione sgancio
  • Applicazione: Interruttori
  • Installazione: Facile montaggio
  • Uso: Industriale e civile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sganciatore a lancio di corrente per Megatiker M1 160 e M2 250, progettato per consentire l’apertura a distanza del dispositivo associato con una tensione nominale di 48 V AC/DC. Dotato di collegamento elettrico tramite raccordo a vite, è adatto ad applicazioni che richiedono un azionamento sia in corrente alternata che continua. Il dispositivo non presenta contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro. La struttura compatta e il montaggio semplice con utensili standard lo rendono ideale per l’installazione in impianti elettrici professionali. La sua compatibilità con la serie Megatiker assicura integrazione ottimale nei sistemi di protezione e comando elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente Vn= 48Vac/dc - per M1 160 e M2 250

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

MEGATIKER

Sganciatore lancio corrente 48V AC/DC per quadri elettrici