› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sganciatore lancio corrente 110V AC/DC per interruttori modulari

Cod. Rexel BTIM7S110
Cod. Produttore M7S110
Cod. EAN 8012199973524

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110 V AC/DC
  • Tipo: Sganciatore lancio
  • Applicazione: M1 160 e M2 250
  • Serie: MEGATIKER
  • Funzione: Sgancio corrente
  • Range tensione: 100-130 V AC
  • Uso: Controllo protezione
  • Compatibilità: Interruttori M1/M2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Sganciatore a lancio di corrente progettato per i dispositivi Megatiker M1 160 e M2 250, con tensione nominale di 110 V in corrente alternata (AC). Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato, acciaio e leghe di rame, garantisce affidabilità e durata nel tempo senza necessità di manutenzione ordinaria. L’installazione è semplice e richiede solo utensili standard, mentre il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo sganciatore permette l’apertura a distanza del dispositivo associato, migliorando la sicurezza e il controllo degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e robusta è ideale per applicazioni elettriche professionali, offrendo performance costanti e conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente Vn= 100-130Vac - per M1 160 e M2 250

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

90 ... 143 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

90 ... 143 V

Serie

MEGATIKER

Sganciatore lancio corrente 110V AC/DC per interruttori modulari