› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Sganciatore emergenza 24Vac 1 modulo per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80SVE1
Cod. Produttore F80SVE1
Cod. EAN 8005543416853

Informazioni principali

  • Serie: BTDIN
  • Tensione nominale: 24Vac
  • Frequenza nominale: 50-60Hz
  • Autonomia condensatore: 3 min
  • Autonomia batteria aggiuntiva: 60 h
  • Tempo di intervento: ≤ 20 ms
  • Indice di protezione: IP40 morsetti IP20
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di emergenza modello BTIF80SVE1 è un dispositivo elettrico progettato per il comando remoto di sgancio tramite pulsante NC, garantendo la sicurezza positiva nel circuito di comando. Funziona con una tensione nominale di 24 Vac e dispone di un condensatore interno che assicura un'autonomia di funzionamento di 3 minuti anche in assenza di alimentazione elettrica. È possibile estendere l'autonomia fino a 60 ore mediante l'accessorio modulo batteria ricaricabile dedicato. Il dispositivo si monta facilmente su rotaia DIN 35, in posizione verticale, orizzontale o piatta, ed è dotato di morsetti per collegamento con cavi in rame fino a 2,5 mm². La visualizzazione dello stato avviene tramite indicatore meccanico frontale, che segnala l'intervento con una spia rossa. Lo sganciatore è realizzato in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo la norma EN 60898-1, garantendo protezione IP40 e resistenza agli urti IK02. Il tempo di intervento è inferiore a 20 ms e il dispositivo supporta fino a 3000 manovre elettriche. È conforme alle direttive europee RoHS, EMC e di sicurezza, con materiali plastici privi di alogeni, e rispetta le norme CEI EN 23-105. Ideale per l'impiego in impianti elettrici dove è richiesta la possibilità di sgancio di emergenza con sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore di emergenza per Vn= 24Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

funzione

Sganciatore di minima tensione

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Sganciatore di minima tensione

Serie

BTDIN

Sganciatore emergenza 24Vac 1 modulo per impianti elettrici