Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80SVE2
Cod. Produttore
F80SVE2
Cod. EAN
8005543416846

Informazioni di prodotto

Sganciatore di emergenza per Vn= 240Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Lo sganciatore di emergenza modello BTIF80SVE2 è un dispositivo elettrico autonomo progettato per il comando a distanza di interruttori tramite pulsante NC. Funziona con una tensione nominale di 230 V AC e assicura lo sgancio positivo del dispositivo associato. È dotato di un condensatore interno che garantisce un'autonomia di funzionamento di 3 minuti anche in assenza di alimentazione, estendibile fino a 60 ore mediante un modulo batteria ricaricabile opzionale. Il dispositivo si monta facilmente su guida DIN simmetrica IEC/EN 60715 senza bisogno di utensili, in posizione verticale, orizzontale o piatta. Dispone di un indicatore meccanico frontale che segnala lo stato di sgancio tramite un segnale rosso. La manovra di ripristino avviene tramite la maniglia ergonomica a due posizioni dell’interruttore associato. È realizzato in policarbonato autoestinguente con elevata resistenza al calore e al fuoco secondo la norma EN 60898-1. La protezione contro polveri e liquidi è garantita con grado IP40 sull’involucro e IP20 sui morsetti, mentre la resistenza agli urti è classificata IK02. Supporta fino a 3000 manovre elettriche e meccaniche, con un tempo di intervento inferiore a 20 ms. La connessione elettrica avviene esclusivamente dal basso, con morsetti adatti a cavi in rame fino a 2,5 mm². La compatibilità elettromagnetica è assicurata da protezioni contro transitori veloci e impulsi fino a 5 kV. Il dispositivo è conforme alle direttive RoHS e EMC, realizzato con materiali plastici privi di alogeni e con marcatura secondo le norme ISO. Il peso è di circa 63 grammi e il volume imballato è di 0,21 dm³. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore di emergenza per Vn= 240Vac - 1 modulo

funzione

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1,5

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Produttore

Sganciatore emergenza 240Vac 1,5 moduli guida DIN

€ 90,36 x 1 pz.
(pz.)