› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sganciatore corrente 48V MEGA M4M5 per distribuzione elettrica

Cod. Rexel BTIM7C048
Cod. Produttore M7C048
Cod. EAN 8005543529492

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 48 Vac/dc
  • Tipo: Sganciatore a lancio
  • Compatibile con: M4 630, M5 1600
  • Serie: MEGATIKER
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Utilizzo: Protezione motori
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Applicazione: Interruttori motore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo MEGA M4UM5 è uno sganciatori di corrente progettato per un utilizzo a tensione di 48V, compatibile con azionamenti in AC/DC. Questo componente elettrico è realizzato per garantire un'affidabile funzione di sgancio nei sistemi elettrici, assicurando la protezione e la sicurezza degli impianti. La sua struttura è studiata per un facile montaggio e integrazione con le serie M4, MS4, M5 e MS5, offrendo prestazioni precise nel controllo della corrente. La compatibilità con tensioni alternate e continue lo rende versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente Vn= 48Vac/dc - per M4 630 e M5 1600

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

MEGATIKER

Sganciatore corrente 48V MEGA M4M5 per distribuzione elettrica