› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Sganciamento elettrico 24V DC apertura interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038286R1
Cod. Produttore 1SDA038286R1
Cod. EAN 8015644382865

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24V DC
  • Funzione: SG. apertura
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004
  • Compatibilità: Interruttori E1/6-T8
  • Certificazioni: EMC, RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo SG.APERTURA 24V CC E1/6-T8, codice prodotto 1SDA038286R1, è un accessorio per il sistema Emax di ABB, specificamente progettato per garantire un'apertura affidabile a 24 V in corrente continua. Questo componente si distingue per la sua struttura compatta e robusta, realizzata con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e resistenza a sollecitazioni meccaniche e termiche. Il prodotto fa parte della gamma Emax, una serie di interruttori automatici di bassa tensione caratterizzati da prestazioni elevate e innovazioni tecnologiche. L'accessorio in oggetto si integra perfettamente con i dispositivi Emax, contribuendo a migliorare la sicurezza e il controllo delle operazioni di apertura del circuito elettrico. La sua progettazione consente un'installazione semplice e compatta, con dimensioni ottimizzate per adattarsi a quadri elettrici con spazi ridotti, senza compromettere le prestazioni. L'alimentazione a 24 V in corrente continua garantisce un funzionamento preciso e affidabile, fondamentale per applicazioni industriali e civili dove la sicurezza elettrica è prioritaria. In sintesi, questo accessorio per apertura a 24 V CC rappresenta una soluzione tecnica avanzata per il controllo e la gestione degli interruttori automatici ABB Emax, assicurando efficienza, sicurezza e facilità di integrazione nei sistemi elettrici di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE SUPPLY VOLTAGE 24V DC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Sganciamento elettrico 24V DC apertura interruttori modulari