› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SG minima 24V DC accessorio interruttori Emax industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038306R1
Cod. Produttore 1SDA038306R1
Cod. EAN 8015644383060

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.MINIMA T. 24V CC E1/6-T8
  • Tensione alimentazione: 24V DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Compatibilità: Interruttori Emax
  • Tipo rilascio: Elettromagnetico
  • Applicazione: Protezione circuiti

Descrizione del prodotto

SG.MINIMA T. 24V CC E1/6-T8 è un componente elettrico di alta qualità progettato per l'integrazione con i circuit breaker della serie Emax di ABB. Si tratta di un dispositivo accessorio caratterizzato da un funzionamento a bassa tensione continua di 24 V, ideale per applicazioni di comando e controllo nei sistemi elettrici industriali. La sua struttura compatta e robusta garantisce affidabilità e durata nel tempo, mentre la compatibilità con la serie Emax assicura un'installazione semplice e sicura. Questo accessorio contribuisce a migliorare la gestione e la protezione degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate in spazi ridotti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE SUPPLY VOLTAGE 24V DC E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

SG minima 24V DC accessorio interruttori Emax industriale